偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、総ころタイプ、シール付)

偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、総ころタイプ、シール付) - THK

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。

材質炭素鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(Φmm)
寸法G1(mm)
寸法H(mm)
寸法d(Φmm)
寸法e(mm)
寸法r(mm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06543355CFH12VUU-AB154025140.630136120.40.63014
3,700
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
06543364CFH12-1VUU-AB154025140.632136120.40.63214
3,900
3,298
3,628(税込)
16日以内出荷
返品不可
06543373CFH16VUU-AB19.55232.5180.835176160.50.63518
4,100
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
06543382CFH18VUU-AB21.55836.5200.840196180.614020
5,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
06543398CFH20VUU-AB25.56640.5240.852218200.715224
6,500
5,398
5,938(税込)
16日以内出荷
返品不可
06543407CFH20-1VUU-AB25.56640.5240.847218200.714724
6,400
5,398
5,938(税込)
16日以内出荷
返品不可
06543416CFH24VUU-AB30.58049.5290.862258240.816229
8,500
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
06543425CFH24-1VUU-AB30.58049.5290.872258240.817229
11,200
8,898
9,788(税込)
16日以内出荷
返品不可
06543434CFH30VUU-AB37100633518032830118035
14,000
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
06543443CFH30-1VUU-AB37100633518532830118535
16,100
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
06543452CFH30-2VUU-AB37100633519032830119035
17,800
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする