曜日別特売

偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)

偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) - THK

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。

材質炭素鋼内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(Φmm)
寸法G1(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法d(Φmm)
寸法e(mm)
寸法f(Φmm)
寸法r(mm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06543468CFH12UU-AB-154025140.6301366120.4200.63014
3,4002,898
2,898
3,188(税込)
当日出荷
06543477CFH12-1UU-AB-154025140.6321366120.4200.63214
3,5002,898
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06543486CFH16UU-AB-19.55232.5180.8351766160.5240.63518
3,7002,998
2,998
3,298(税込)
当日出荷
06543495CFH18UU-AB-21.55836.5200.8401966180.62614020
4,5003,798
3,798
4,178(税込)
当日出荷
06543504CFH20UU-AB-25.56640.5240.8522188200.73615224
5,9004,698
4,698
5,168(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
06543513CFH20-1UU-AB-25.56640.5240.8472188200.73614724
5,8004,698
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
06543522CFH24UU-AB-30.58049.5290.8622588240.84016229
7,7005,998
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
06543538CFH24-1UU-AB-30.58049.5290.8722588240.84017229
10,2007,998
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
06543547CFH30UU-AB-37100633518032883014618035
12,7009,998
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
06543556CFH30-1UU-AB-37100633518532883014618535
14,60013,980
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
06543565CFH30-2UU-AB-37100633519032883014619035
16,20014,980
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
23179189CFH24-1UU-AB【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)30.58049.5290.8722588240.84017229
10,2008,490
1,598
アウトレット
1,758(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする