曜日別特売

偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、総ころタイプ、シール無し)

偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、総ころタイプ、シール無し) - THK

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。

材質炭素鋼シールシール無RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(Φmm)
寸法G1(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法d(Φmm)
寸法e(mm)
寸法f(Φmm)
寸法r(mm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06543687CFH12VR-AB154025140.6301366120.4200.63014
3,500
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
06543696CFH12-1VR-AB154025140.6321366120.4200.63214
3,600
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
06543705CFH16VR-AB19.55232.5180.8351766160.5240.63518
3,900
3,298
3,628(税込)
16日以内出荷
返品不可
06543714CFH18VR-AB21.55836.5200.8401966180.62614020
4,700
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
06543723CFH20VR-AB25.56640.5240.8522188200.73615224
6,200
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
06543732CFH20-1VR-AB25.56640.5240.8472188200.73614724
5,900
4,898
5,388(税込)
16日以内出荷
返品不可
06543748CFH24VR-AB30.58049.5290.8622588240.84016229
9,500
7,398
8,138(税込)
16日以内出荷
返品不可
06543757CFH24-1VR-AB30.58049.5290.8722588240.84017229
10,600
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
06543766CFH30VR-AB37100633518032883014618035
13,100
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
06543775CFH30-1VR-AB37100633518532883014618535
15,000
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
06543784CFH30-2VR-AB37100633519032883014619035
16,100
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする