偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、総ころタイプ、シール付)

偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、総ころタイプ、シール付) - THK

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。

材質炭素鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(Φmm)
寸法G1(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法d(Φmm)
寸法e(mm)
寸法f(Φmm)
寸法r(mm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06543793CFH12VUUR-AB154025140.6301366120.4200.63014
4,500
3,898
4,288(税込)
16日以内出荷
返品不可
06543802CFH12-1VUUR-AB154025140.6321366120.4200.63214
4,700
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月6日
06543818CFH16VUUR-AB19.55232.5180.8351766160.5240.63518
5,100
4,198
4,618(税込)
16日以内出荷
返品不可
06543827CFH18VUUR-AB21.55836.5200.8401966180.62614020
6,100
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
06543836CFH20VUUR-AB25.56640.5240.8522188200.73615224
8,000
6,698
7,368(税込)
16日以内出荷
返品不可
06543845CFH20-1VUUR-AB25.56640.5240.8472188200.73614724
7,600
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
06543854CFH24VUUR-AB30.58049.5290.8622588240.84016229
12,200
9,598
10,558(税込)
16日以内出荷
返品不可
06543863CFH24-1VUUR-AB30.58049.5290.8722588240.84017229
13,400
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
06543872CFH30VUUR-AB37100633518032883014618035
16,000
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
06543888CFH30-1VUUR-AB37100633518532883014618535
19,500
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
06543897CFH30-2VUUR-AB37100633519032883014619035
20,900
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする