曜日別特売

偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付)

偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付) - THK

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。

材質炭素鋼内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(Φmm)
寸法G1(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法d(Φmm)
寸法e(mm)
寸法f(Φmm)
寸法r(mm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06543906CFH12UUR-AB-154025140.6301366120.4200.63014
4,1003,798
3,798
4,178(税込)
当日出荷
06543915CFH12-1UUR-AB-154025140.6321366120.4200.63214
4,3003,998
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
06543924CFH16UUR-AB-19.55232.5180.8351766160.5240.63518
4,6003,998
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
06543933CFH18UUR-AB-21.55836.5200.8401966180.62614020
5,5004,898
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
06543942CFH20UUR-AB-25.56640.5240.8522188200.73615224
7,3005,898
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
06543958CFH20-1UUR-AB-25.56640.5240.8472188200.73614724
6,9005,798
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
06543967CFH24UUR-AB-30.58049.5290.8622588240.84016229
11,1009,598
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
06543976CFH24-1UUR-AB-30.58049.5290.8722588240.84017229
12,2009,598
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
06543985CFH30UUR-AB-37100633518032883014618035
14,50013,980
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
06543994CFH30-1UUR-AB-37100633518532883014618535
17,70016,980
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
06544003CFH30-2UUR-AB-37100633519032883014619035
19,00018,980
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
61570155CFH20-1UUR-AB【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)25.56640.5240.8472188200.73614724
6,9004,480
559
アウトレット
615(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする