曜日別特売

WSTARドリル MVS

WSTARドリル MVS - 三菱マテリアルWSTARドリル MVS - 三菱マテリアルWSTARドリル MVS - 三菱マテリアル
材質超硬内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全300種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
300種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06557942MVS1210X05S13012.110016713
34,500
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
06557985MVS1220X03S13012.262.512813
30,300
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
06558003MVS1220X05S13012.210016713
34,500
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
06558046MVS1230X03S13012.362.512813
30,300
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
06558064MVS1230X05S13012.310016713
34,500
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
06560085MVS1700X03S170178515017
46,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
06558107MVS1240X03S13012.462.512813
30,300
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
06560103MVS1700X05S1701713620117
56,500
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
06558125MVS1240X05S13012.410016713
34,500
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
06558168MVS1250X03S13012.562.512813
30,300
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
06558204MVS1250X08S13012.513820613
45,400
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
06560207MVS1750X03S18017.587.515518
50,200
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
06560216MVS1750X05S18017.514020918
61,300
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
06558222MVS1260X03S13012.66512813
31,500
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
06558247MVS1260X05S13012.610416713
35,700
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
06558283MVS1270X03S13012.76512813
31,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
06558308MVS1270X05S13012.710416713
35,700
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
06560313MVS1800X05S1801814420918
66,600
46,980
51,678(税込)
当日出荷
06558344MVS1280X03S13012.86512813
31,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
06558362MVS1280X05S13012.810416713
35,700
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
06558405MVS1290X03S13012.96512813
31,500
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
06558423MVS1290X05S13012.910416713
35,700
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
06560487MVS1850X03S19018.592.516019
59,200
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
06558502MVS1300X08S1301314320613
46,100
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
06560505MVS1850X05S19018.514821719
72,700
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
06558527MVS1310X03S14013.167.513414
32,400
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
06558536MVS1310X05S14013.110817614
37,100
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
06558554MVS1320X03S14013.267.513414
32,400
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
06558563MVS1320X05S14013.210817614
37,100
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
06558588MVS1330X03S14013.367.513414
32,400
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
06558597MVS1330X05S14013.310817614
37,100
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
06558615MVS1340X03S14013.467.513414
32,400
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
06558624MVS1340X05S14013.410817614
37,100
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
06558642MVS1350X03S14013.567.513414
32,400
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
06558658MVS1350X05S14013.510817614
37,100
26,980
29,678(税込)
当日出荷
06558667MVS1350X08S14013.514921814
51,600
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
06558676MVS1360X03S14013.67013414
33,400
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
06558685MVS1360X05S14013.611217614
37,900
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
06560688MVS1900X03S190199516019
61,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
06558703MVS1370X03S14013.77013414
33,400
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
06560706MVS1900X05S1901915221719
75,200
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
06558712MVS1370X05S14013.711217614
37,900
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
06558737MVS1380X03S14013.87013414
33,400
23,980
26,378(税込)
当日出荷
06558746MVS1380X05S14013.811217614
37,900
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
06558764MVS1390X03S14013.97013414
33,400
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
06558773MVS1390X05S14013.911217614
37,900
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
06558798MVS1400X03S140147013414
33,400
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
06558807MVS1400X05S1401411217614
37,900
24,980
27,478(税込)
当日出荷
06560803MVS1950X03S20019.597.516520
63,000
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
06558816MVS1400X08S1401415421814
52,100
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

汎用超硬ソリッドドリル WSTARドリルシリーズ MVE / MVS
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする