曜日別特売

チップ CSVTF

チップ CSVTF - 三菱マテリアル
形状ひし形80°材質VP15KZ厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内容量1箱(5個)
全11種類を絞り込む
チップブレーカ
11種類すべて表示中
注文コード
品番
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06563646CSVTF30AL VP15KZブレーカなし
22,450
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
06563655CSVTF30AL-B VP15KZブレーカ付き
23,950
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
06563664CSVTF30AR VP15KZブレーカなし
22,450
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
06563673CSVTF30AR-B VP15KZブレーカ付き
23,950
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
06563682CSVTF30BR VP15KZブレーカなし
22,450
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
06563698CSVTF30BR-B VP15KZブレーカ付き
23,950
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
06563707CSVTF30CR VP15KZブレーカなし
22,450
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
06563716CSVTF30CR-B VP15KZブレーカ付き
23,950
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
06563725CSVTF30DR VP15KZブレーカなし
22,450
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
06563734CSVTF30DR-B VP15KZブレーカ付き
23,950
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
06563743CSVTFXL VP15KZブレーカなし
22,450
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする