三菱マテリアル
チップ CSVTT
形状
ひし形80°
材質
VP15KZ
厚さ(mm)
2.38
切刃長さ(mm)
6.38
チップブレーカ
ブレーカなし
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
内容量
1箱(5個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06563996
CSVTT60050RL VP15KZ
¥
27,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
06564005
CSVTT60050RR VP15KZ
¥
27,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください