曜日別特売

チップ MTT

チップ MTT - 三菱マテリアルチップ MTT - 三菱マテリアルチップ MTT - 三菱マテリアルチップ MTT - 三菱マテリアルチップ MTT - 三菱マテリアル
(1件のレビュー)
形状ひし形86°チップブレーカ片面穴の形状-厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全18種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
材質
18種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06569194MTTL436002 NX25250.2NX2525
29,600
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06569203MTTL436002 UTI20T0.2UTI20T
29,600
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06569212MTTL436003 NX25250.3NX2525
29,600
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
06569228MTTL436003 UTI20T0.3UTI20T
29,600
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06569237MTTR435501 NX25250.1NX2525
32,700
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06569246MTTR435501 UTI20T0.1UTI20T
32,700
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06569255MTTR435502 NX25250.2NX2525
32,700
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06569264MTTR435502 UTI20T0.2UTI20T
32,700
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06569273MTTR435503 NX25250.3NX2525
32,700
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
06569282MTTR436000 NX25250.03NX2525
29,600
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
06569298MTTR436000 UTI20T0.03UTI20T
29,600
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06569307MTTR436001 NX25250.1NX2525
29,600
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06569316MTTR436001 UP20M0.1UP20M
38,600
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06569325MTTR436001 UTI20T0.1UTI20T
29,600
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06569334MTTR436002 NX25250.2NX2525
29,600
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06569343MTTR436002 UP20M0.2UP20M
38,600
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06569352MTTR436003 NX25250.3NX2525
29,600
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06569368MTTR436004 NX25250.4NX2525
29,600
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: 旋盤作業でのM6x1ねじ切り作業
教育・研究機関

切れ味がよく、チップの交換もやりやすくて、ケースも取り出しやすく、良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする