チップ VCMW

チップ VCMW 三菱マテリアル

形状ひし形35° 切刃長さ(mm)16.6 逃げ角(度)7 厚さ(mm)4.76 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コーナー半径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06578538 VCMW160404 MC5005 0.4 MC5005
27,900
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06578547 VCMW160404 MC5015 0.4 MC5015
27,900
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06578556 VCMW160408 MC5005 0.8 MC5005
27,900
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06578565 VCMW160408 MC5015 0.8 MC5015
27,900
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋳鉄旋削加工用CVDコーティング材種 MC50シリーズ

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする