スポア 口切り指サック ストレート 粉トリ

スポア 口切り指サック  ストレート 粉トリ 鈴木ラテックス

材質天然ゴム 全長(mm)63 タイプストレート 肉厚(mm)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉トリ 内容量1袋(1000個)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06611264 2ZC-S15 S
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
06611273 2ZC-M18 M
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06611264 2ZC-S15 34605803 2ZC-S15 2ZC-S15 スポア 口切り指サック 粉トリ 鈴木ラテックス 34605803 スポア 口切り指サック 粉トリ 鈴木ラテックス 1袋(1000個) 2,598 税込2,858 注文コードが変更になりました
06611273 2ZC-M18 34605812 2ZC-M18 2ZC-M18 スポア 口切り指サック 粉トリ 鈴木ラテックス 34605812 スポア 口切り指サック 粉トリ 鈴木ラテックス 1袋(1000個) 2,598 税込2,858 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする