内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。
先端のチャックが摩耗してきたら別売のチャック単体の購入も可能です。



ローラーについているベアリングを外すのに購入しました
1個につき、2時間以上かけてドライバー等で叩いて外していたものが、
10分くらいで外れました。慣れれば5分くらいでいけると思います。
特に外枠のみ残ったものには、威力を発揮します。
便利なのですが、プッシュボルトを紛失してしまい、プッシュボルトのみ単品で購入出来るようにお願い致します。
同じものを使っていたのですがシャフトが曲がり、破損部分のみ販売していないとの事で再度購入。
今までは、叩いて抜いていましたがあまり良くないので購入しました クランクサイドベアリングが浅い位置なのか、プーラーの足が短いのか、抜ききれません 足を嵩上げする治具を作り対応しました とても満足しています
傷もつかずに、素早くこうかん出来て非常に良いです。
マグネシウムホイールなので、叩いたりして万が一割れるのが嫌なのでこの工具を使用。
しっかり引っかかり簡単に安全に抜き取り出来ました。
素人こそちゃんとした工具を使って確実な作業をするのが良いですね
φ8のブッシュを抜くために購入しました。
径が小さいので心配でしたが、
あっけなく抜けました。
作業性も良く、満足です。