ミニハロゲン 直付形

ミニハロゲン 直付形 日立

仕様速結端子台付き 質量(kg)1.2 材質(本体)鋼板t0.6 亜鉛メッキ 材質(枠)鋼板t0.8 白色仕上 適合ランプJE8.4V30W-H 材質(反射板)アルミt0.8 鏡面仕上 内容量1台
注意
※3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。点検せず長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06680503 ZYC1304A
34,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
06680512 ZYC3007A
55,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
06680528 ZYC3009A
55,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
06680537 ZYC3010A
55,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
06680546 ZYC3008A
55,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする