28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
種別
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06677588CY3-M0011台10008060ダクト本体インナー型クランプ
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
06677597CY3-M0021台10008060ダクト本体アウター型クランプ
オープン
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
06677606CY3-M0031台100012060ダクト本体インナー型クランプ
オープン
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
06677615CY3-M0041台100012060ダクト本体アウター型クランプ
オープン
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
06677816CY3-M0071パック(10個)-80全対応アクセサリケーブル保持A型
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
06677825CY3-M0081パック(10個)-120全対応アクセサリケーブル保持A型
オープン
758
834(税込)
4日以内出荷
返品不可
06677834CY3-M0091パック(10個)-80全対応アクセサリケーブル保持B型
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
06677843CY3-M0101パック(10個)-120全対応アクセサリケーブル保持B型
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
06677852CY3-M0111パック(10個)-全対応60アクセサリケーブル保持C型
オープン
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
06677798CY3-M0051パック(10個)-8060アクセサリアウター型クランプ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
06677807CY3-M0061パック(10個)-12060アクセサリアウター型クランプ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
06677667CY3-151K1台-8060ジョイント水平十字型
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
06677642CY3-152K1台-8060ジョイント水平T型
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
06677624CY3-153K1台-8060ジョイント水平L型
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
06677703CY3-154K1台-8060ジョイント垂直外曲がり
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
06677728CY3-155K1台-8060ジョイント垂直内曲がり
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
06677685CY3-156K1台-8060ジョイントストレート
オープン
取扱い終了
代替品有
06677746CY3-157K1台-8060ジョイント平面固定
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
06677764CY3-158K1個-8060アクセサリエンドキャップ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
06677676CY3-251K1台-12060ジョイント水平十字型
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
06677658CY3-252K1台-12060ジョイント水平T型
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
06677633CY3-253K1台-12060ジョイント水平L型
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
06677712CY3-254K1台-12060ジョイント垂直外曲がり
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
06677737CY3-255K1台-12060ジョイント垂直内曲がり
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
06677694CY3-256K1台-12060ジョイントストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
06677755CY3-257K1台-12060ジョイント平面固定
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
06677773CY3-258K1個-12060アクセサリエンドキャップ
オープン
取扱い終了
代替品有
06677782CY3-101A1パック(10個)-全対応全対応アクセサリインナー型クランプ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06677798CY3-M00584387406CY3-M005CY3-M005 蓋固定バンド(アウター型)80X60(10コ) SUS(エスユーエス) 84387406蓋固定バンド(アウター型)80X60(10コ)SUS(エスユーエス)1パック
1,298
税込1,428
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06677807CY3-M00684387537CY3-M006CY3-M006 蓋固定バンド(アウター型)120X60(10コ) SUS(エスユーエス) 84387537蓋固定バンド(アウター型)120X60(10コ)SUS(エスユーエス)1パック
1,398
税込1,538
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06677667CY3-151K84387318CY3-151KCY3-151K ダクトジョイント水平 SUS(エスユーエス) 84387318ダクトジョイント水平SUS(エスユーエス)1台
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06677642CY3-152K84387302CY3-152KCY3-152K ダクトジョイント水平 SUS(エスユーエス) 84387302ダクトジョイント水平SUS(エスユーエス)1台
1,698
税込1,868
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06677624CY3-153K84387257CY3-153KCY3-153K ダクトジョイント水平L型 SUS(エスユーエス) 84387257ダクトジョイント水平L型SUS(エスユーエス)1台
1,698
税込1,868
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06677703CY3-154K84387363CY3-154KCY3-154K ダクトジョイント垂直 SUS(エスユーエス) 84387363ダクトジョイント垂直SUS(エスユーエス)1台
2,598
税込2,858
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06677728CY3-155K84387372CY3-155KCY3-155K ダクトジョイント垂直 SUS(エスユーエス) 84387372ダクトジョイント垂直SUS(エスユーエス)1台
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06677685CY3-156K84387248CY3-156KCY3-156K ダクトジョイントストレート SUS(エスユーエス) 84387248ダクトジョイントストレートSUS(エスユーエス)1台
1,098
税込1,208
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06677746CY3-157K84387388CY3-157KCY3-157K ダクトジョイント盤固定 SUS(エスユーエス) 84387388ダクトジョイント盤固定SUS(エスユーエス)1台
929
税込1,022
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06677764CY3-158K84387397CY3-158KCY3-158K ダクトエンドキャップ SUS(エスユーエス) 84387397ダクトエンドキャップSUS(エスユーエス)1個
1,098
税込1,208
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06677676CY3-251K84387476CY3-251KCY3-251K ダクトジョイント水平 SUS(エスユーエス) 84387476ダクトジョイント水平SUS(エスユーエス)1台
2,198
税込2,418
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06677658CY3-252K84387467CY3-252KCY3-252K ダクトジョイント水平 SUS(エスユーエス) 84387467ダクトジョイント水平SUS(エスユーエス)1台
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06677633CY3-253K84387458CY3-253KCY3-253K ダクトジョイント水平 SUS(エスユーエス) 84387458ダクトジョイント水平SUS(エスユーエス)1台
1,798
税込1,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06677712CY3-254K84387494CY3-254KCY3-254K ダクトジョイント垂直 SUS(エスユーエス) 84387494ダクトジョイント垂直SUS(エスユーエス)1台
2,898
税込3,188
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06677737CY3-255K84387503CY3-255KCY3-255K ダクトジョイント垂直 SUS(エスユーエス) 84387503ダクトジョイント垂直SUS(エスユーエス)1台
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06677694CY3-256K84387442CY3-256KCY3-256K ダクトジョイントストレート SUS(エスユーエス) 84387442ダクトジョイントストレートSUS(エスユーエス)1台
1,298
税込1,428
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06677755CY3-257K84387512CY3-257KCY3-257K ダクトジョイント盤固定 SUS(エスユーエス) 84387512ダクトジョイント盤固定SUS(エスユーエス)1台
999
税込1,099
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06677773CY3-258K84387528CY3-258KCY3-258K ダクトエンドキャップ SUS(エスユーエス) 84387528ダクトエンドキャップSUS(エスユーエス)1個
1,298
税込1,428
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06677782CY3-101A84387022CY3-101ACY3-101A ダクトカバークランプ(10個パック) SUS(エスユーエス) 84387022ダクトカバークランプ(10個パック)SUS(エスユーエス)1パック
969
税込1,066
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06677773
2020-10-27
用途: 機械のメンテナンス

使用上は問題なく、見た目もいいのでこれからも使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする