曜日別特売
モノタロウ

ヘックスローブビット セット

ヘックスローブビット セット - モノタロウヘックスローブビット セット - モノタロウヘックスローブビット セット - モノタロウヘックスローブビット セット - モノタロウ
(90件のレビュー)

サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。

用途六角ボルト・ナットの締め付けに内容量1セット(6本)
注意
※用途以外では使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
差込角対辺(mm)
全長(mm)
種類
両頭機能
材質
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44623513M06TBSST10(紫)/T15(黄)/T20(ブラウン)/T25(黒)/T30(赤)/T40(藍)6.3530いじり止め穴付片頭S2
399
439(税込)
当日出荷
1年間返品保証
06678918M06TBST10(紫)/T15(黄)/T20(ブラウン)/T25(黒)/T30(赤)/T40(藍)6.3565いじり止め穴付片頭S2
729
802(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ヘックスローブビット セット.
この動画は、9が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:90
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-16
用途: 低価格でも高品質
その他業種

ショートタイプを購入しましたが、この価格でも高品質でとても満足いく商品でした。
使用用途は、バイクの盗難防止用に使用した、いじり防止用ネジに使用。
付属のサイズで大体のネジが外せるので、とても良いです。

2026-03-05
用途: 組み立て作業
飲食業

品質に問題無い。
カラー付きなので、サイズが見分けやすい

2025-11-13
用途: 機器のメンテナンス時
その他業種

いままでショートビットを使っていたのですが、穴の奥にあるビスに届かないためこちらを購入しました。色別になっているのでサイズがひと目でわかるので非常に使いやすいです。

2025-12-09
用途: 特殊ネジ作業
藤森町内会その他業種

ビット式はかさばらずに保管・使用出来て使い勝手が良い

2025-07-23
用途: 壁板の取り付け
株式会社アップライト飲食業

モノタロウブランドで他社の単品よりも安価でいろいろなサイズに対応出来るので大変満足です。

対象商品 : 44623513
2025-07-13
用途: TRX特殊ネジ用に購入

TRX特殊ネジ固定用に購入
通常のソケットレンチのビットとして使用してます

2025-02-27
用途: 防犯カメラの止めネジの締付

防犯カメラのレンズ本体と筐体との止めネジがこの特殊なネジだったので買いました。ピッタリ合うサイズがあったので良かったです。しかも安価でしたので助かりました。

対象商品 : 44623513
2025-01-15
用途: NA8Cメンテナンス用
卸売・小売業

ウインドウのメンテナンス用に必要な工具の為、購入しました。
まだ使用していないのですが割引のタイミングで揃えておきます。
お値打ちな工具で助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする