食事用エプロンポケットタイプ

食事用エプロンポケットタイプ ヨック 食事用エプロンポケットタイプ ヨック

ポケットが食べ残しをキャッチ!

用途
脱着はマジックテープで簡単です。
食べ残しをキャッチするポケット付きタイプです。
食べこぼしによるシミや汚れから衣類を守る耐久性に優れた食事用エプロンです。果汁、醤油などの水性の汚れをはじきます。
食べ物の油がつきにくいように特殊加工してあります。マヨネーズやマーガリンなどの油汚れもキレイに落とせます。
ポケットタイプなので食べ物や飲み物が床にこぼれ落ちず衛生的です。
材質本体:ポリエチレン マジックテープ:ナイロン 寸法(cm)全長約70 × 全幅約70 内容量1袋(3枚)
注意
※破れる恐れがありますので、マジックテープの脱着は丁寧に行ってください。
※水や油をはじく特性を維持する為に、洗濯の際はすすぎを十分に行ってください。
※熱湯(お茶や珈琲等も)や一度に多量の水がかかったときは、速やかにお拭きください。
※本製品を本来の用途以外でご使用にならないでください。
※本製品を廃棄する際は各地方自治体の定めた廃棄区分に従ってください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06714234 -
980
699
769 (税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする