ポータブルトイレGX
場所を取らないコンパクト設計
本体のバケツ受け周辺に溝を設けているので尿が下にこぼれにくい構造です。
サイドには使いやすいペーパーホルダーが付いています。
足引きスペースうを設けているので、立ち上がりやすくなっています。
仕様抗菌加工便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg
付属品防臭消耗品、O型便座カバー×1
材質(本体・上蓋・便座・バケツ)PP
質量(kg)3
色ベージュ
容量(L)10
高さ(cm)(便座まで)38
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)44×53×40
内容量1台