ひじ掛け付シャワーベンチ TH-U
浴槽への移乗を楽に行いたい方や膝が曲がりにくく高い座面が必要な方に
脚が(座面・ひじ掛け)よりも外側にはり出しているので抜群の安定性です。
ひじ掛けを跳ね上げる事ができ、介助の邪魔になりません。
仕様ソフトパッド仕様(抗菌加工済)、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg
材質(座部・背もたれ)PE、(ひじ掛け)PP、(ひじ掛けグリップ)エラストマー、(ソフトパッド)EVA、(パイプ)アルミニウム
質量(kg)4.9
座面高さ(mm)360~510
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)55.5×50×67~82
内容量1台
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |