【測定・測量機器レンタルサービス】デジタルセオドライト+三脚 DT-120+TY(校正書付)
防水形デジタルセオドライト
JIS耐水形(保護等級:6)に準拠した防水形デジタルセオドライトで、作業現場における土埃からはもちろん、またお客様が作業中に突然の豪雨に襲われたとしても大切な本機内部をしっかりガードします。最小読取値10″/20″。
仕様【測角部】精度:7″
セット内容本体、電池式電源、単3形乾電池×4、収納ケース
寸法(mm)149(D)×180(W)×315(H)mm (ハンドル付き)
質量(kg)4.1
使用時間(25℃)マンガン乾電池:16時間、アルカリ乾電池:32時間
望遠鏡仕様倍率:30×、分解力:2.5″
内容量1台
注意
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
