【測定・測量機器レンタルサービス】マルチ水質モニタリングシステム W-22XD
水質・環境の定点観測、排水溝の状態変化調査に
センサープローブに電源を内蔵。ケーブルなしで、1ヶ月間水中設置したまま継続的にデータを取得し続ける事が可能です。
仕様
【溶存酸素(DO)】測定レンジ:0~19.99mg/L、分解能 0.01mg/L、精度 ±0.1mg/L
【電気伝導率((導電率)COND)】測定レンジ:0~9.99S/m、分解能:0.1%F.S.、精度:±3%F.S.
【塩分】測定レンジ:0~4%、分解能:0.0001、精度:±0.3%
【全溶存固形物量(TDS)】測定レンジ:0~100g/L、分解能:0.1%F.S.、精度:±5g/L
【濁度(TURB)】測定レンジ:0~800NTU、分解能:0.1NTU、精度:±5%F.S.
【水深】測定レンジ:0~100m(オプション)、分解能:0.1m、精度:±5%F.S.
【酸化還元電位(ORP)】測定レンジ:±1999mV、分解能:1mV、精度:±15mV
セット内容センサープローブ、単4電池×3、センサー保管キャップ、計器本体、グリップホルダ、センサープローブ接続ケーブル2m、pH4標準液、比較電極用内部液、pH用O-リング×10、シリンジ、校正容器、DO内部液、シリンジ、交換隔膜シート、マクオサエリング、DO用O-リング×5、交換台、シリコングリス、スポイト、丸スポンジ×5、チップ装着スパナ、プログラムディスク U-20、RS-232C通信ケーブル、キャリングケース(センサープローブ、拡張ユニット、U-20 データ収集ソフトウェア)、部品取扱説明書(pH、DO、ケース計器本体)
温度測定レンジ:0~55℃、分解能:0.01℃、精度:±1.0℃
pH測定:0~14、分解能:0.01、精度 ±0.1
内容量1台
【電気伝導率((導電率)COND)】測定レンジ:0~9.99S/m、分解能:0.1%F.S.、精度:±3%F.S.
【塩分】測定レンジ:0~4%、分解能:0.0001、精度:±0.3%
【全溶存固形物量(TDS)】測定レンジ:0~100g/L、分解能:0.1%F.S.、精度:±5g/L
【濁度(TURB)】測定レンジ:0~800NTU、分解能:0.1NTU、精度:±5%F.S.
【水深】測定レンジ:0~100m(オプション)、分解能:0.1m、精度:±5%F.S.
【酸化還元電位(ORP)】測定レンジ:±1999mV、分解能:1mV、精度:±15mV
注意
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
