【測定・測量機器レンタルサービス】簡易支持力測定器 キャスポル MIS-244-0-61

【測定・測量機器レンタルサービス】簡易支持力測定器 キャスポル MIS-244-0-61 マルイ

NETISに登録(NO.KK-980055-A)
締め固められた路床・路盤に45cmの落下高さから4.5kgの重錘を自由落下させ、その衝撃加速度「インパクト値」の大小をデジタル表示器に即座に表示します。

仕様
【ランマー質量(kg) 】4.5
【ランマー落下高さ】0.45cm
【打撃面直径】0.00196m2
【ランマー固定法】1支点バネ式構造
セット内容表示部(プリンター内蔵)、首掛けベルト、ランマー接続ケーブル、ACアダプター、記録紙、収納ケース、ランマー(収納ケース付き)、ニッケル電池、充電器 プリンター年月日、測定値、統計計算値を印字出力 NETIS番号kK-980055-A 内容量1台
注意
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06762446 MIS-244-0-61 5
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06762455 MIS-244-0-61 10
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06762464 MIS-244-0-61 15
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06762473 MIS-244-0-61 30
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06762482 MIS-244-0-61 延長1日(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする