【測定・測量機器レンタルサービス】杭ナビ+360度ピンポール+三脚セット LN-100+ATP2S+LY

【測定・測量機器レンタルサービス】杭ナビ+360度ピンポール+三脚セット LN-100+ATP2S+LY トプコン

1人で誰でも簡単に素早く杭打ちができる!
LN-100に多機能通信モジュールを搭載。サーバーへ蓄積された製品情報を元にしたお客様への確実で迅速なサポートを実現します。

仕様
【座標精度】H:1.5mm@50m、V:3.0mm@50m
【測距測角精度】測距精度±3mm/測角精度5”
【自動整準範囲】± 3°
【傾斜補正部】方式 液体式 2 軸傾斜センサー、補正範囲 ± 6'
【自動追尾部】自動追尾可能距離 0.9 ~ 100m、駆動範囲 360°(水平方向) ± 25°(鉛直方向)、最高回転速度 60°/秒(10rpm)
【ガイドライト】光源 発光ダイオード(LED)(赤 626nm /緑 524nm)、視認可能範囲 水平 8°以上 (全幅:7m、距離 50m にて)
【レーザー求心部】光源 レーザーダイオード、波長 635nm
【通信部】W-LAN 802.11 n/b/g 対応、通信可能範囲 100 m
【電源部 】標準バッテリー BDC70 リチウムイオン電池、連続使用時間(20 ℃) 約 5 時間
セット内容本体、5インチアンドロイド端末 寸法(mm)185(W)×196(D)×295(H) 質量(kg)約4(バッテリーを含む) 使用温度範囲使用温度範囲 -20 ~ +50 ℃ ( 結露しない事)、保存温度範囲 -30 ~ +60 ℃ ( 結露しない事 ) 使用範囲距離:0.9~100m、高度角:±25°(0.9~22m)、高低差:±10m(22~100m)、水平角:360° 耐環境性防塵・防水性 IP65 内容量1台
注意
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06764047 LN-100+ATP2S+LY 5
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06764056 LN-100+ATP2S+LY 10
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06764065 LN-100+ATP2S+LY 15
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06764074 LN-100+ATP2S+LY 30
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06764083 LN-100+ATP2S+LY 延長1日(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする