【測定・測量機器レンタルサービス】三次元測定システム・プリズム+木製三脚 MMONMOS NET1AX+QB(00)+GST120-9(校正書付)
さらに研ぎまされた精密三次元測定 3Dステーション
新機能として初期値データ取得作業を自動化させる機能、高速な自動計測を可能とする機能を追加。さらにプリズム・シートでの自動視準高精度化、ノンプリズム測定の長距離化(NET1AX)、モーターの回転速度を向上するなど、最新技術によりさらに性能アップしたAUTO 3D STATIONです。
仕様
【測定可能範囲】ノンプリズム:0.5~400m、反射シート(RS50N-R正対時):1.3~300m、1素子AP反射プリズム:1.3~3500m
【測距精度(JIS B 7912-4:2006)】ノンプリズム:0.5~200m:(2+1ppm×D)mm、200~350m:(5+10ppm×D)mm、350~400m:(10+10ppm×D)mm、反射シート(当社製反射シート使用、正対時):(1+1ppm×D)mm、AP・CP反射プリズム:(1+1ppm×D)mm
【距離最小表示】0.0001/0.001m選択可
【測角精度(JIS B 7912-3:2006)】1″
【角度最小表示】0.1″/0.5″選択可
【自動視準可能範囲】1素子AP反射プリズム:1.3~1000m、反射シート(RS50N-R):5~50m
【自動視準精度(ISO 17123-3)】1素子AP反射プリズム:1″(1mm@200m)、反射シート(RS50N-R):4″(1mm@50m)
【データ記憶装置】内部メモリー:750MB(プログラム領域含む)、カードスロット標準装備
セット内容本体(三次元標準プログラム内蔵)、バッテリー×2(BDC58)、充電器(電源コード付き)、収納ケース(本体/SDR8サーベイブログラム解説書/SDR4000プログラム解説書/メッシュ観測用)
質量(kg)本体:約7.6(ハンドルRC-TS3・バッテリー付き)
OSWindows CE Ver.5.0
内容量1台
【測距精度(JIS B 7912-4:2006)】ノンプリズム:0.5~200m:(2+1ppm×D)mm、200~350m:(5+10ppm×D)mm、350~400m:(10+10ppm×D)mm、反射シート(当社製反射シート使用、正対時):(1+1ppm×D)mm、AP・CP反射プリズム:(1+1ppm×D)mm
【距離最小表示】0.0001/0.001m選択可
【測角精度(JIS B 7912-3:2006)】1″
【角度最小表示】0.1″/0.5″選択可
【自動視準可能範囲】1素子AP反射プリズム:1.3~1000m、反射シート(RS50N-R):5~50m
【自動視準精度(ISO 17123-3)】1素子AP反射プリズム:1″(1mm@200m)、反射シート(RS50N-R):4″(1mm@50m)
【データ記憶装置】内部メモリー:750MB(プログラム領域含む)、カードスロット標準装備
注意
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
