LEDスリムライト SL-RU2-100型 丸形埋込タイプ

LEDスリムライト SL-RU2-100型 丸形埋込タイプ - LAMP(スガツネ工業)LEDスリムライト SL-RU2-100型 丸形埋込タイプ - LAMP(スガツネ工業)LEDスリムライト SL-RU2-100型 丸形埋込タイプ - LAMP(スガツネ工業)LEDスリムライト SL-RU2-100型 丸形埋込タイプ - LAMP(スガツネ工業)LEDスリムライト SL-RU2-100型 丸形埋込タイプ - LAMP(スガツネ工業)LEDスリムライト SL-RU2-100型 丸形埋込タイプ - LAMP(スガツネ工業)

埋込深さわずか15 mmの薄型設計です。
埋込穴にも貫通穴にも取り付けでき、板ばねを使ったワンタッチ取付タイプです。
電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。
良好な放熱設計により、手で触れても安全です。

用途ショーケース、キャビネット、キッチン仕様丸型PSEマークを取得しています。付属品AC100 V用電源プラグ材質(ハウジング)アルミニウム合金、(フタ、レンズ)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)-周波数(Hz)50/60定格電圧AC100V定格消費電力(W)4.5仕上(ハウジング)焼付塗装、(レンズ、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)-照射角40°内容量1個
注意
スイッチを切っても、微小電流が流れて光を発する仕組みの回路では、正常に点灯・消灯しないことがあります。
調光器との併用はできません。
発光色、明るさはLEDの特性上ばらつきがあります。
アルミニウム合金が腐食する下記のような環境でのご使用はお避けください。
・モルタルやコンクリートに接触するような場所
・本体が金属に接触した状態で電解質がかかるような場所
取り付けには電気工事士の資格が必要です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
平均演色評価数(Ra)
発光色
色温度(K)
照度(Lx)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08524845SL-RU2-100-WNR-WTホワイト85昼白色49001000
13,800
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
08524872SL-RU2-100-WLR-BLブラック90電球色3000900
13,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
08524854SL-RU2-100-WNR-BLブラック85昼白色49001000
11,600
取扱い終了
返品不可
08524863SL-RU2-100-WLR-WTホワイト90電球色3000900
10,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする