LAMP(スガツネ工業)
LEDライト SL-GX531型 着脱可能タイプ
配光範囲の狭い高照度タイプです。
LEDライトの交換が可能です。
用途
ダウンライト、棚下灯、ショーケース用照明、家具、補助灯、常夜灯(屋内用)など
定格消費電力(W)
4.0
平均演色評価数(Ra)
80
材質
(本体)アルミニウム合金(ADC)、(レンズ)ポリカーボネート(PC)、(カバー)PBT樹脂、(電極)黄銅
口金
GX53
定格入力電圧(V)
AC100
仕上
(レンズ)クリアー、(カバー)ホワイト、(電極)ニッケルめっき
照射角度(°)
40
内容量
1個
注意
OFF時に光を発する仕組みのスイッチ(OFF時に微量電流が流れるスイッチなど)、および調光器との併用はできません。
発光色、明るさはLEDの特性上ばらつきがあります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発光色
定格消費電力(W)
色温度(K)
照度(Lx)
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08524888
SL-GX531-WNWT
昼白色
4.0
5000
1000
ホワイト
¥
11,000
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08524897
SL-GX531-WNBL
昼白色
4.0
5000
1000
ブラック
¥
11,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08524906
SL-GX531-WLWT
電球色
4.0
3000
880
ホワイト
¥
11,000
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08524915
SL-GX531-WLBL
電球色
4.0
3000
880
ブラック
¥
11,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください