配線孔キャップ 2066型、2068型

配線孔キャップ 2066型、2068型 - LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ 2066型、2068型 - LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ 2066型、2068型 - LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ 2066型、2068型 - LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ 2066型、2068型 - LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ 2066型、2068型 - LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ 2066型、2068型 - LAMP(スガツネ工業)
(2件のレビュー)

高級感ある亜鉛合金製のブラシ付き配線孔です。
角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。

材質亜鉛合金(ZDC)内容量1個
注意
上から押し込むように取り付けてください。
板金に取り付ける場合は、接着剤を併用してください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
質量(g)
寸法d(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
085231132066-53667128606057
4,350
4,198
4,618(税込)
当日出荷
085231222066-54267128606057
4,350
4,198
4,618(税込)
当日出荷
085231382066-56667128606057
4,350
4,198
4,618(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
085231472066-57267128606057
4,350
4,198
4,618(税込)
当日出荷
085231562068-53688185808077
4,860
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
085231652068-54288185808077
4,860
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
085231742068-56688185808077
4,860
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
085231832068-57288185808077
4,860
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08523113
2018-08-25
用途: カウンター等作成時に使用
有限会社エフシーサービス建設業・工事業

特に高級感を出す時にクロームを選択しています。
ただ線を通すだけでなくブラシ付きなので配線後の隙間もなく非常に良いです。
又使用したいです。

対象商品 : 08523183
2015-11-12
用途: 床下の配線工事
卸売・小売業

配線孔を固定するためのねじ穴が側面に2か所しかなく、部品の設計上、固定する方法の選択肢をもう少し増やしてほしいと感じました。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする