LAMP(スガツネ工業)
配線孔キャップ LN72S型
(2件のレビュー)
蓋を外せば、口径をさらに大きくとれます。
材質
ABS樹脂
形状
オーバル型
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
上から押し込むように取り付けてください。
板金に取り付ける場合は、接着剤を併用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外形寸法D(mm)
外形寸法L(mm)
取付穴径d(Φmm)
取付穴径l(Φmm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08523235
LN72S-WT
37
72
32
67
ホワイト
¥
340
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
08523244
LN72S-BL
37
72
32
67
ブラック
¥
340
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください