LAMP(スガツネ工業)
配線孔キャップ LN72型
板の両側から挟み込んで取り付ける配線孔キャップです。
適応板厚は30~40 mmです。本体のスリットをカットすることで18~30 mmで使用できます。
蓋を外せば、さらに口径を大きくとれます。
材質
ABS樹脂
形状
オーバル型
最大適合板厚(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小適合板厚(mm)
30
内容量
1個
注意
スリットをカットした後、切り口にバリが残らないように処理してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外形寸法D(mm)
外形寸法L(mm)
取付穴径d(Φmm)
取付穴径l(Φmm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08523217
LN72-WT
37
72
32
67
ホワイト
¥
550
¥
519
¥
571
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
08523226
LN72-BL
37
72
32
67
ブラック
¥
550
¥
519
¥
571
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください