曜日別特売

ウォーム減速機 LMV-C

ウォーム減速機 LMV-C - シグマー技研
(1件のレビュー)
変速機タイプウォームギア取付方式脚取付種類減速機内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07056455LMV-C-50-1010848-35827
34,500
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
07056464LMV-C-50-1515848-35837
34,500
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
07056473LMV-C-50-2020848-35847
32,300
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
07056482LMV-C-50-3030848-35857
32,300
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
07056498LMV-C-50-4040848-35867
32,300
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
07056507LMV-C-50-5050848-35877
32,300
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
07056516LMV-C-50-6060848-35887
32,300
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
07056525LMV-C-60-1010848-358910
42,700
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
07056534LMV-C-60-1515848-359010
42,700
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
07056543LMV-C-60-2020848-359110
41,200
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
07056552LMV-C-60-3030848-359210
41,200
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
07056568LMV-C-60-4040848-359310
41,200
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
07056577LMV-C-60-5050848-359410
41,200
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
07056586LMV-C-60-6060848-359510
41,200
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
07056595LMV-C-70-1010848-359614
61,400
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
07056604LMV-C-70-1515848-359714
61,400
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
07056613LMV-C-70-2020848-359814
56,700
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
07056622LMV-C-70-3030848-359914
56,700
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
07056638LMV-C-70-4040848-360014
56,700
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
07056647LMV-C-70-5050848-360114
56,700
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
07056656LMV-C-70-6060848-360214
56,700
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
07056665LMV-C-80-1010848-360320
78,600
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
07056674LMV-C-80-1515848-360420
78,600
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
07056683LMV-C-80-2020848-360520
76,900
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
07056692LMV-C-80-3030848-360620
76,900
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
07056708LMV-C-80-4040848-360720
76,900
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
07056717LMV-C-80-5050848-360820
76,900
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
07056726LMV-C-80-6060848-360920
76,900
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
07056245LMV-C-100-1010848-356139
127,600
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07056254LMV-C-100-1515848-356239
127,600
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07056263LMV-C-100-2020848-356339
126,300
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07056272LMV-C-100-3030848-356439
126,300
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07056288LMV-C-100-4040848-356539
126,300
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07056297LMV-C-100-5050848-356639
126,300
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07056306LMV-C-100-6060848-356739
126,300
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07056315LMV-C-120-1010848-356862
276,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07056324LMV-C-120-1515848-356962
276,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07056333LMV-C-120-2020848-357062
265,500
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07056342LMV-C-120-3030848-357162
265,500
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07056358LMV-C-120-4040848-357262
265,500
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07056367LMV-C-120-5050848-357362
265,500
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07056376LMV-C-120-6060848-357462
265,500
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07056385LMV-C-135-1010848-357582
369,900
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07056394LMV-C-135-1515848-357682
369,900
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07056403LMV-C-135-2020848-357782
359,500
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07056412LMV-C-135-3030848-357882
359,500
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07056428LMV-C-135-4040848-357982
359,500
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07056437LMV-C-135-5050848-358082
359,500
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07056446LMV-C-135-6060848-358182
359,500
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07056516
2018-02-12
用途: 小型トロンメルの製作に使用しています
菊本産業

減速比が良くて使い良いが写真と実物の取付ねじ位置が写真は、下側ですが、実物は左背面に取付ステーとなっているから、チャンネル加工で、ウオーム部を写真と同じ下側に、取り付けています。ただしオイルレベルはあまり見えない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする