パーフェクト墨つぼ ボム 6m
極小墨つぼボムシリーズです。
用途墨汁による墨付け作業に。
糸の長さ(m)15
自動巻取糸長さ(m)6
タンク容量(mL)7(最大墨タンク容量)
トラスコ品番753-7808
外形寸法(mm)縦156×横63×奥39
本体質量(g)117
糸の太さ(mm)0.6
内容量1個
注意
※糸張り時にカルコが抜けた場合、カルコ針が飛来しケガをする場合があります。カルコは抜けないようしっかり刺して下さい。※巻き戻し時にはリールハンドルを軽く押さえながら戻る速さを加減し、カルコの飛来を避けて下さい。