トルテ ハイバック<配送時組立サービス付>
本体・脚部ともにコンパクトな設計で、W1400mmの両袖デスクにきっちりと収納できるサイズになっています。また、ロッキング時に背もたれが傾きながら沈み、座面は前方にスライドするデュアルモーション機構が後方への影響寸法を小さくし、通行に十分なスペースを確保します。
用途オフィスチェア トルテRチェアシリーズ
種類オフィスチェア
材質本体/ポリプロピレン樹脂、脚/強化ナイロン樹脂、張地/ポリエステル、キャスター/ナイロン双輪
質量(kg)12.4
本体質量(kg)12.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×565×870~960
内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
・階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
・一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※お届け時に配達員が設置させて頂きます。納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
・組立作業が発生いたします。作業スペースの確保をお願い致します。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
布張り(ファブリック)チェア の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29