日之出化成
耐圧・防藻リール取替用ホース
折れにくく取り扱いやすい防藻ホースです。
長さ(m)
60
色
ブルー
仕様
ドラム(巻き方)
内径(Φmm)
12
内径×外径(Φmm)
12×17
外径(Φmm)
17
内容量
1巻(60m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07493228
-
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください