イノベックス(旧:ダイオ化成)
万能ひも
結びやすくほどけにくいブレードロープ。
用途
菜園や工作時の固定用に便利なロープ。
材質
ポリエチレン、ビニロン
色
グレー
長さ(m)
30
太さ(mm)
1.5
内容量
1袋
注意
※火のそばで使用しないでください。
※本来の目的以外にご利用にならないでください。
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07493456
-
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください