曜日別特売

三角袋

三角袋 - 石本マオラン三角袋 - 石本マオラン
(9件のレビュー)

OPP防曇。防曇加工の優れたディスプレイ効果と鮮度保持。

内容量1袋(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07495644-大 無地280×300
オープン
499
549(税込)
当日出荷
07495635-FV新鮮 大280×300
オープン
589
648(税込)
当日出荷
07495626-FV新鮮 特大280×340
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07495644
2026-02-25
用途: ほうれん草の出品に使用

JAの直売所や畑での直売に使用しています。安価でいつも重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 07495626
2025-09-15
用途: 空芯菜の袋詰めに
農・林・水産業

見栄えがいいです。これに代えると売り上げが上がりました。また買います。一番大きい340mm買いましたが370mmも有ると良いですね。

対象商品 : 07495644
2024-02-29
用途: 野菜の梱包に
建設業・工事業

透明感が良く 新鮮感が映える
ほうれん草や小松菜の 梱包に使ってますが
見栄えも良いので 売れ行きは良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 07495644
2021-06-04
用途: 野菜の出荷に
農・林・水産業

ほうれん草などの葉物野菜の包装に使用しています。底面に水抜き穴が両端にあるのもありがたい配慮です。

2が参考にしています
対象商品 : 07495626
2020-09-23
用途: ほうれん草の梱包用
小林農園農・林・水産業

直売所に出荷するのに使用しています。縦のサイズが340mmで丈の伸びたほうれん草もきれいに梱包することができます。1枚当たりの単価も安く使い勝手はいいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 07495644
2018-10-06
用途: レタス出荷用
卸売・小売業

最高に品質が良い。サイズも程よく、山下農園の必需品です

2が参考にしています
対象商品 : 07495644
2019-01-05
用途: 野菜の出荷用に
烏骨鶏の里ナチュラル・ファーム

リーズナブル この一言に尽きます。
余計な印刷もなく、何にでも使える。

1が参考にしています
対象商品 : 07495644
2018-11-28
用途: 野菜の販売
農・林・水産業

使用にあたり、特に問題はありませんでした。ホームセンターなどで購入するよりも価格が安いので満足しています。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする