グローバルソーカッター
軽量・小型(8.1kg)で持ち運びに便利。クイックバイスで切断材を素早く固定。
角度調整は大型レバーでワンタッチ。
ケガキが見やすい蛍光ライト付。
適合外径(Φmm)180(190)
対応材質鉄工、木工、アルミ、樹脂
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4700
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)11
消費電力(W)1050
付属品UT-180S(鉄・ステンレス兼用グローバルソー)、ガイド、スパナ、保護メガネ
本体質量(kg)8.1
切断能力(mm)角材(A×B):50×50 (90°)/90×45 (90°)/50×50 (45°)/65×45 (45°)、丸材(D):60.5(90°)/60.5(45°)
内容量1枚
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
高速切断機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/192/
2023-03-03
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
メタルソー切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/191/
2023-03-03
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
丸ノコ精密切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/190_2/
2023-03-03
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
高速切断機の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/highspeed_cuttingmachine_howtouse/
2023-03-03