曜日別特売

コーンリフト昇降テーブル

コーンリフト昇降テーブル - ルネセイコウコーンリフト昇降テーブル - ルネセイコウコーンリフト昇降テーブル - ルネセイコウコーンリフト昇降テーブル - ルネセイコウコーンリフト昇降テーブル - ルネセイコウコーンリフト昇降テーブル - ルネセイコウ

ガスシリンダーを採用し、55~80cmの間で簡単に自由に天板高さが変えられますので、これ一台で様々な生活シーンに合わせてご使用いただけます。
天板の木口は斜めにカットし、軽やかな仕上がりとなっております。
天板はMDFに楢の突板仕様。
テーブル天板下にあるレバーを引きながら天板を抑えると天板は下がります。再度レバーを引くと天板は上がります。

幅(mm)600奥行(mm)600高さ(mm)536~796材質MDF合板、スチールパイプ合板、スチールパイプ質量(kg)9.4耐荷重(kg)30キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×536~796本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)60×60×53.6~79.6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×600×536~796総耐荷重(kg)30再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、追加送料2000円が別途かかる場合や 配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07507982CNRL-5379Tナチュラル/クロームメッキ
28,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07507998CNRL-5379Tダークブラウン/クロームメッキ
28,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする