曜日別特売

タイヤチェーン 亀甲 9mm

タイヤチェーン 亀甲 9mm - アイスバーンタイヤチェーン 亀甲 9mm - アイスバーンタイヤチェーン 亀甲 9mm - アイスバーンタイヤチェーン 亀甲 9mm - アイスバーンタイヤチェーン 亀甲 9mm - アイスバーンタイヤチェーン 亀甲 9mm - アイスバーンタイヤチェーン 亀甲 9mm - アイスバーンタイヤチェーン 亀甲 9mm - アイスバーン
(40件のレビュー)

ジャッキアップ不要で簡単、ラクラク取付け。
9mmリングで快適性、静粛性向上。
亀甲タイプで横滑りしにくい。
9mmリング、ケーブル仕様により車体に干渉しにくい。
締付時に緩みにくいスライドギア仕様。
ドイツの工業規格TUV・GSを取得。

内容量1セット(2個)
注意
※乗用車専用です。(但しミニバンは車両重量1.8t未満)
※夏タイヤでの適合となります。
※スタッドレスタイヤについては、装着できない場合があります。
※タイヤサイズが適合していても、タイヤ空気圧・摩耗量・ホイールのリム幅等によって多少異なる場合があります。
※タイヤと車体の間隔が4cm以上ないと装着できません。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07508917IB-020
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
07508926IB-030
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
07508944IB-050
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
07508953IB-060
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
07508962IB-065
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
07508987IB-080
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
07509005IB-095
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
07509014IB-100
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
07509023IB-110
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
51648688IB-045
オープン
5,790
6,369(税込)
6日以内出荷
返品不可
51648697IB-120
オープン
6,390
7,029(税込)
6日以内出荷
返品不可
07508935IB-040
オープン
取扱い終了
代替品有
51648679IB-050
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
07508978IB-070
オープン
取扱い終了
07508996IB-090
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07508935IB-04019065043M-40IB-040 スノーチェーン 自動車タイヤ用 モノタロウ 19065043スノーチェーン 自動車タイヤ用モノタロウ1セット(2個)
3,500
税込3,850
メーカー違いの相当品です
51648679IB-05007508944IB-050IB-050 タイヤチェーン 亀甲 9mm アイスバーン 07508944タイヤチェーン 亀甲 9mmアイスバーン1セット(2個)
6,398
税込7,038
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07508917
2022-12-20
用途: 自動車の冬の必需品
祐宝丸

安価にて購入しやすく、耐久力もあり扱いやすく商品自体にも大変満足いくものでした。

1が参考にしています
対象商品 : 07508962
2022-01-16
用途: スタッドレスタイヤに装着
農・林・水産業

以前、凍結した勾配のある道路でスタッドレスタイヤが空転し、タイヤチェーンをつけなければ登れなかったことがあり、万が一を考えて購入しました。冬用タイヤは夏用タイヤより角がある分大きく、取り付けることができないことがあると書いてありましたが、長さに不足はなく短時間で取り付けることができました。9mmなのでやや細いかなとも思いましたが、緊急時しか使用しないことと価格を考えると十分だと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 07508978
2021-12-18
用途: 通常はスタッドレスで走行しているが、豪雪地域のチェーン規制対策

注意書きの通り、スタッドレス(BSのVRX185/65-15)にはサイズが小さく外側のフックにチェーンが掛けられなかった。緊急用に買ったのでホームセンターでステンレス製のチェーン接続金具を1個付けて装着することができた。耐久性は実際の使用機会がないので不明、見た目では細いので長時間の使用には不安に感じる。
切れた時のことを考えると、国産のメジャーなメーカーが安心感がありそう。その他の製品にも共通であるがスタッドレスタイヤへの適合サイズも記載してほしい

2が参考にしています
対象商品 : 07508987
2022-02-21
用途: 雪道の走行時の為
カイロプラクティック ナガノサービス業

これと同じタイヤサイズに適合した金属チェーンの商品を探して色々な実店舗を周りました。
価格などを参考に通販のサイトも調べました。性能や価格を比較したら、この商品が一番でした。

対象商品 : 07508917
2021-11-30
用途: 積雪時
卸売・小売業

スタッドレスタイヤを装着していますが、凍結路や積雪の多いときのお守りとして購入しました。装着はとても簡単ですし、何より非金属チェーンより収納がコンパクトで常に携帯しても邪魔にならない。

対象商品 : 07508917
2022-02-26
用途: 積雪時

夜間の暗い場所での装着だったのですが、説明書通りスムーズに装着出来ました。

対象商品 : 07508935
2021-12-24
用途: 積雪時の脱出用
サイクル坪田自動車・二輪車・自転車関連業

雪の無い場所で試し装着をしたところ、簡単に装着できました。
不安なのはチェーンロック機構の耐久性と、内側ワイヤーの耐久性。

対象商品 : 07508935
2021-01-07
用途: タイヤチェーン
その他業種

迅速な対応を頂き
無事に着きました。
雪の積もる前に間に合い
安心しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする