ホワイト グラタン皿

ホワイト グラタン皿 - リビング
(3件のレビュー)

シンプルな白が映えるホワイトシリーズの食器です。
電子レンジ・オーブンOK

食器の種類洋食器材質陶器種別グラタン皿ホワイト寸法(Φ×高さH)(mm)230×137×45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×137×45食器洗浄機家庭用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07511936R-058
オープン
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07511936
2022-08-08
用途: 料理提供
飲食業

軽くて丈夫な感じです。
大きさもちょうどいい感じです。

対象商品 : 07511936
2018-01-17
用途: 家庭用
農・林・水産業

大きさがちょうどよかった。100円ショップでも売っているが小さいので、試しに買ってみましたが、幅もちょうどよかったです。

対象商品 : 07511936
2017-07-06
用途: プリウスホーン交換
飲食業

価格のわりに しっかりしていて使い易い。又追加注文したい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする