曜日別特売

ホワイト ラーメン鉢

ホワイト ラーメン鉢 - リビング
(14件のレビュー)

シンプルな白が映えるホワイトシリーズの食器です。
電子レンジ・オーブンOK

食器の種類中華食器材質陶器種別ラーメン鉢ホワイト寸法(Φ×高さH)(mm)約185×75食器洗浄機家庭用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07511988R-061
オープン
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-28
用途: ラーメンのどんぶり

小さい気もしますが、問題なく使用できています。大盛のラーメンでも大丈夫かもしれません。1人前であればちょうど良い。

対象商品 : 07511988
2024-08-08
用途: 麺類を食べる
不動産業

家の丼が壊れときの予備に。手頃な価格で大きさもちょうどいいので満足です。

対象商品 : 07511988
2023-12-12
用途: 食事の時
サービス業

電子レンジが使え、冷凍チャーハン700g1袋ちょうど入ります。2個目購入しました。

2が参考にしています
対象商品 : 07511988
2023-04-15
用途: 食事
サービス業

大きめどんぶりを探していた所、少し小さかったが、値段が安く購入。コスパは◎です。

対象商品 : 07511988
2022-06-25
用途: ラーメン用

最近のラーメン鉢は
無駄に大きく縁が平なので
スープを飲むとこぼしやすい。
恐らく
二郎系のように見た目重視の
野菜マシマシにして
スープはレンゲで飲むんだろうな。
これは適度な大きさで
スープをこぼさず重宝します。
無駄な飾りも無く
他にも使えてるから
もう一つ買っておこう。

1が参考にしています
対象商品 : 07511988
2022-07-13
用途: 丼もの
建設業・工事業

ラーメン鉢としては小さいです。
丼ものにちょうどよいサイズです。
ラーメンなら具なしインスタントラーメンサイズです。

1が参考にしています
対象商品 : 07511988
2022-06-14
用途: 家事
卸売・小売業

なによりも安いのが一番。品質も十分である。寸胴の大どんぶりも欲しい。

対象商品 : 07511988
2021-04-10
用途: 袋ラーメン用

安かったのでどんな物が来るか不安だったのですが、問題なくつかえます。
何の飾りも無い、白地の鉢なので、ラーメン用の外、サラダボウルとしても使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする