曜日別特売

ホワイト スープ&グラタン

ホワイト スープ&グラタン - リビング
(3件のレビュー)

シンプルな白が映えるホワイトシリーズの食器です。
電子レンジ・オーブンOK

食器の種類洋食器材質陶器種別スープ&グラタンホワイト寸法(Φ×高さH)(mm)約150×50食器洗浄機家庭用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07512006R-059
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07512006
2026-03-12
用途: カフェにて使用
飲食業

急遽ディナー団体客で使用の為、当日発送の翌日着でお願いしましたが助かりました。当日の昼到着で商品についても業務用として確かな物でした。また是非利用したいです。

対象商品 : 07512006
2026-02-23
用途: グラタンを作るのに
その他業種

グラタンを作るのに購入しましたが洗いやすくて乾きも良くて使いやすいホワイト スープ&グラタン皿です。

対象商品 : 07512006
2022-02-19
用途: グラタンとか料理盛り付けに愛用
その他業種

丁度グラタンスープ皿を探していたところ、貴店で見つけたので、早速購入、業務用にも使えそうで愛用しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする