スマート・インジケータ SIA1VRC~

スマート・インジケータ SIA1VRC~ azbil(旧:山武) スマート・インジケータ SIA1VRC~ azbil(旧:山武)

使用周囲温度(℃)0~50 使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃) 入力種類DC1~5V 入力インピーダンス(Ω)1000000 消費電力3VA 材質(ケース)ABS樹脂 取付け方法屋内パネル埋め込み 電源(V)AC100/110(50-60Hz) 指示精度±1%FS±1digit 停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用) 材質(カバー)アクリル樹脂 標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1) 内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07652706 SIA1VRC11XD
57,600
49,980
54,978 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07652715 SIA1VRC12X
51,500
43,980
48,378 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07652724 SIA1VRC12XB
74,800
58,980
64,878 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07652733 SIA1VRC12XD
57,600
49,980
54,978 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07652742 SIA1VRC30XD
57,600
49,980
54,978 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07652758 SIA1VRC32XD
57,600
49,980
54,978 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07652767 SIA1VRC51WD
57,600
49,980
54,978 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07652776 SIA1VRCB0X
51,500
43,980
48,378 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07652785 SIA1VRCB0XD
57,600
49,980
54,978 (税込)
71日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする