スマート・インジケータ SIA1VRD~

スマート・インジケータ SIA1VRD~ azbil(旧:山武) スマート・インジケータ SIA1VRD~ azbil(旧:山武)

使用周囲温度(℃)0~50 使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃) 入力種類DC1~5V 入力インピーダンス(Ω)1000000 消費電力3VA 材質(ケース)ABS樹脂 取付け方法屋内パネル埋め込み 電源(V)AC100/110(50-60Hz) 指示精度±1%FS±1digit 停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用) 材質(カバー)アクリル樹脂 標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1) 内容量1個
お気に入りに追加
65件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07652794 SIA1VRD10XD
57,600
49,980
54,978 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07652803 SIA1VRD11XD
57,600
49,980
54,978 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07652812 SIA1VRD12X
51,500
43,980
48,378 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07652828 SIA1VRD12XD
57,600
49,980
54,978 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07652837 SIA1VRD13XD
57,600
49,980
54,978 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07652846 SIA1VRD14XD
57,600
49,980
54,978 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07652855 SIA1VRD20XD
57,600
49,980
54,978 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07652864 SIA1VRD21X
51,500
43,980
48,378 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07652873 SIA1VRD21XD
57,600
49,980
54,978 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07652882 SIA1VRD22X
51,500
43,980
48,378 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07652898 SIA1VRD22XD
57,600
49,980
54,978 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07652907 SIA1VRD23X
51,500
43,980
48,378 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07652916 SIA1VRD23XD
57,600
49,980
54,978 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07652925 SIA1VRD30XD
57,600
49,980
54,978 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07652934 SIA1VRD31X
51,500
43,980
48,378 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07652943 SIA1VRD31XD
57,600
49,980
54,978 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07652952 SIA1VRD32XD
57,600
49,980
54,978 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07652968 SIA1VRD33XD
57,600
49,980
54,978 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07652977 SIA1VRD34XD
57,600
49,980
54,978 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07652986 SIA1VRD40XD
57,600
49,980
54,978 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07652995 SIA1VRD41XD
57,600
49,980
54,978 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07653004 SIA1VRD42XD
57,600
49,980
54,978 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07653013 SIA1VRD50XD
57,600
49,980
54,978 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07653022 SIA1VRD51X
51,500
43,980
48,378 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07653038 SIA1VRD51XD
57,600
49,980
54,978 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07653047 SIA1VRD52XD
57,600
49,980
54,978 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07653056 SIA1VRD53XD
57,600
49,980
54,978 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07653065 SIA1VRD59XD
57,600
49,980
54,978 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07653074 SIA1VRD60XD
57,600
49,980
54,978 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07653083 SIA1VRD61XD
57,600
49,980
54,978 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07653092 SIA1VRD62XD
57,600
49,980
54,978 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07653108 SIA1VRD63XD
57,600
49,980
54,978 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07653117 SIA1VRD67X
51,500
43,980
48,378 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07653126 SIA1VRD70XD
57,600
49,980
54,978 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07653135 SIA1VRD71XD
57,600
49,980
54,978 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07653144 SIA1VRD72XD
57,600
49,980
54,978 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07653153 SIA1VRD74X
51,500
43,980
48,378 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07653162 SIA1VRD74XD
57,600
49,980
54,978 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07653178 SIA1VRD81XD
57,600
49,980
54,978 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07653187 SIA1VRD82XD
57,600
49,980
54,978 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07653196 SIA1VRD84XD
57,600
49,980
54,978 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07653205 SIA1VRD85XD
57,600
49,980
54,978 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07653214 SIA1VRD91X
51,500
43,980
48,378 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07653223 SIA1VRD91XD
57,600
49,980
54,978 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07653232 SIA1VRD92XD
57,600
49,980
54,978 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07653248 SIA1VRD94XD
57,600
49,980
54,978 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07653257 SIA1VRDA0XD
57,600
49,980
54,978 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07653266 SIA1VRDA1X
51,500
43,980
48,378 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07653275 SIA1VRDA1XD
57,600
49,980
54,978 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07653284 SIA1VRDA2XD
57,600
49,980
54,978 (税込)
71日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする