スマート・インジケータ SIA8VRD~

スマート・インジケータ SIA8VRD~ azbil(旧:山武) スマート・インジケータ SIA8VRD~ azbil(旧:山武)

使用周囲温度(℃)0~50 使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃) 入力種類DC1~5V 入力インピーダンス(Ω)1000000 消費電力2W 材質(ケース)ABS樹脂 取付け方法屋内パネル埋め込み 電源(V)DC24 指示精度±1%FS±1digit 停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用) 材質(カバー)アクリル樹脂 標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1) 内容量1個
お気に入りに追加
39件中 1~39件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07658236 SIA8VRD11X
51,500
43,980
48,378 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07658245 SIA8VRD11XD
57,600
49,980
54,978 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07658254 SIA8VRD12XB
74,800
58,980
64,878 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07658263 SIA8VRD12XD
57,600
49,980
54,978 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07658272 SIA8VRD14XD
57,600
49,980
54,978 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07658288 SIA8VRD15XD
57,600
49,980
54,978 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07658297 SIA8VRD21X
51,500
43,980
48,378 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07658306 SIA8VRD21XD
57,600
49,980
54,978 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07658315 SIA8VRD22XD
57,600
49,980
54,978 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07658324 SIA8VRD23XD
57,600
49,980
54,978 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07658333 SIA8VRD30X
51,500
43,980
48,378 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07658342 SIA8VRD32XD
57,600
49,980
54,978 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07658358 SIA8VRD41XD
57,600
49,980
54,978 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07658367 SIA8VRD42XD
57,600
49,980
54,978 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07658376 SIA8VRD43X
51,500
43,980
48,378 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07658385 SIA8VRD50X
51,500
43,980
48,378 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07658394 SIA8VRD50XD
57,600
49,980
54,978 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07658403 SIA8VRD51XD
57,600
49,980
54,978 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07658412 SIA8VRD52X
51,500
43,980
48,378 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07658428 SIA8VRD52XD
57,600
49,980
54,978 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07658437 SIA8VRD60X
51,500
43,980
48,378 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07658446 SIA8VRD60XD
57,600
49,980
54,978 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07658455 SIA8VRD61XD
57,600
49,980
54,978 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07658464 SIA8VRD62XD
57,600
49,980
54,978 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07658473 SIA8VRD63X
51,500
43,980
48,378 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07658482 SIA8VRD70XD
57,600
49,980
54,978 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07658498 SIA8VRD71XD
57,600
49,980
54,978 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07658507 SIA8VRD81XD
57,600
49,980
54,978 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07658516 SIA8VRD91X
51,500
43,980
48,378 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07658525 SIA8VRDA0X
51,500
43,980
48,378 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07658534 SIA8VRDA0XD
57,600
49,980
54,978 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07658543 SIA8VRDA1XD
57,600
49,980
54,978 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07658552 SIA8VRDA2X
51,500
43,980
48,378 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07658568 SIA8VRDA9X
51,500
43,980
48,378 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07658577 SIA8VRDB0XD
57,600
49,980
54,978 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07658586 SIA8VRDB1XD
57,600
49,980
54,978 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07658595 SIA8VRDB9X
51,500
43,980
48,378 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07658604 SIA8VRDF0XD
57,600
49,980
54,978 (税込)
71日以内出荷

返品不可
07658613 SIA8VRDG9X
51,500
43,980
48,378 (税込)
71日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする