MC500AS R11(帯電防止グレード・ノンカーボン) 板
MCナイロンの優れたすべり性能に加えて、帯電防止性能を併せもったハイテク素材です。
静電気減衰測定(JIS L 1094に準拠)による半減期が2秒以下です。
ノンフィラー(ノンカーボン)であり、添加剤等による汚染は微少です。
ナチュラル色ですので、幅広い用途に使用できます。
色ナチュラル色(アイボリー)
呼び幅(mm)600
タイプMC500ASR11
グレード帯電防止グレード
比重1.15(D-792)
伸び(%)162(D-638)
引張強度(MPa)52(D-638)
長さ公差(mm)0~+20.0
厚さ公差(mm)0~+1.0
幅公差(mm)0~+15.0
呼び長さ(mm)1200
引張弾性率(MPa)-
圧縮強度(MPa)5%変形:33(D-695)
圧縮弾性率(MPa)1314(D-695)
曲げ強度(MPa)45(D-790)
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
※MC500AS R11を発熱体・接点および端子等の電気部品として使用しないでください。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
商品豆知識
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1764:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29