MC928-IR(耐衝撃グレード) 丸棒

MC928-IR(耐衝撃グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)

MC901の機械的強度を大きく犠牲にすることなく、耐衝撃性を大きく改良しました。
使用時の割れ、欠けの問題で、強度の低い、柔らかい材料を使用しなくてはならなかった用途への適用が可能になります。
常温環境下でMC901に対し1.6倍以上のアイゾット衝撃値を発揮します。
-50℃の低温環境下でも1.4倍以上の衝撃値を発揮します。
圧縮強度、圧縮弾性率は、MC901の80%以上を維持しています。

青灰色 タイプMC928-IR グレード耐衝撃グレード 比重1.15(D-792) 伸び(%)46(D-638) 外径公差(mm)+0.1~+4.0 引張強度(MPa)66(D-638) 長さ公差(mm)+1.0~+15.0 呼び長さ(mm)500 引張弾性率(MPa)- 圧縮強度(MPa)5%変形:77(D-695) 圧縮弾性率(MPa)3267(D-695) 曲げ強度(MPa)100(D-790) 内容量1個
注意
※ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
呼び外径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07799943 928-IR-100-500 100
23,910
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07799952 928-IR-110-500 110
28,890
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07799968 928-IR-120-500 120
33,330
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07799977 928-IR-130-500 130
39,180
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07799986 928-IR-70-500 70
13,740
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07799995 928-IR-80-500 80
17,910
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07800004 928-IR-90-500 90
22,390
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「MCナイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする