自動梱包機 RQ-8

自動梱包機 RQ-8 ストラパック

ワンサイクル1.5秒
使い易い100V家庭用電源仕様
バンド装填もワンタッチ
引き締め調整は簡単
ヒーター即熱、温度調節も容易
バンドの使い終わりもお知らせ
薄厚・幅狭バンドにも対応
トラブルの自己診断と表示
リフィード(再送り機能)
バンド空打ちトラブル解消
バンドのねじれ・ぶれを防ぐ新型アーチ
オイルレス(無給油)機構
三相200V仕様もあります。詳細はお問い合わせください。

仕様(梱包可能寸法)最大:幅620mm×高480mm、最小:幅80mm×高30mm、(梱包時間)約1.5秒/結束(1分/40結束) 寸法(mm)(アーチ)幅650mm×高さ500mm、(機械)全幅1252mm×奥行き609mm×全高1403mm、テーブル高さ794mm 質量(kg)約160 バンド幅(mm)15.5、14、12、9(6、5) 使用電源単相100V 50/60Hz 0.65kVA 昇温時間(ヒーター)約25秒 材質(バンド)P.P.、薄厚、発泡バンド 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07814178 RQ-8-650W-500H
873,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自動梱包器の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/711/
2023-03-09

「梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする