モータ駆動 油圧ダイヤフラム定量ポンプ

モータ駆動 油圧ダイヤフラム定量ポンプ タクミナ

油圧ダイヤフラムポンプは、高圧・高精度のプランジャタイプと完全密閉で、液漏れゼロというダイヤフラムタイプの特長をあわせもつ定量ポンプです。
M:油圧ダイヤフラムポンプ
プランジャポンプとダイヤフラムポンプの特長を兼ね備えています。
高精度・安全性が要求される石油化学や食品プロセスに。
油圧調整弁採用
万一の配管閉塞時などに過大な圧力を解放するなど、安全面・耐久性を高めるリリーフ機構を内蔵。
油圧機構にはシリコン油を採用。
性能の維持と安全のため、駆動部のギヤオイルとは別に毒性が低く安定したシリコン油を採用しました。
MW:油圧ダブルダイヤフラムポンプ
油圧ダイヤフラムポンプをさらにグレードアップ。
食品プロセスや高粘度液・スラリー含有液の定量注入。
PTFE製波形ダイヤフラムを採用。
フロントダイヤフラムに無垢の厚肉PTFEダイヤフラムを採用。高精度・安全性の向上を実現しました。

電源3相 200/200/220V:50/60/60Hz 使用モーター(kW)0.2kW モーター全閉外扇屋外形 塗装色アクリルウレタン樹脂(マンセル10B5/10) ストローク数(spm)(50Hz/60Hz)105/126 ストローク長(mm)8 極数(P)4 内容量1個
お気に入りに追加
60件中 51~60件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
最大吐出量(L/min)(50/60Hz)
最大吐出圧力(MPa)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07817827 SYMWA1-020-FTC-FW SYMWA1-020 195/235 2.5
639,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07817836 SYMWA1-020-FTC-UW SYMWA1-020 195/235 2.5
588,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07817845 SYMWA1-020-STS-FW SYMWA1-020 195/235 2.5
594,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07817854 SYMWA1-020-STS-UW SYMWA1-020 195/235 2.5
555,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07817863 SYMWA1-020-VTC-UW SYMWA1-020 195/235 2.5
507,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07817872 SYMWA1-030-FTC-FW SYMWA1-030 500/600 2.0
677,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07817888 SYMWA1-030-FTC-UW SYMWA1-030 500/600 2.0
621,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07817897 SYMWA1-030-STS-FW SYMWA1-030 500/600 2.0
627,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07817906 SYMWA1-030-STS-UW SYMWA1-030 500/600 2.0
585,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07817915 SYMWA1-030-VTC-UW SYMWA1-030 500/600 2.0
536,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする