大型マグネットポンプ MG

大型マグネットポンプ MG タクミナ

高性能希土類マグネット採用(1.5kW以上)
コンパクトボディで省スペース化が可能。
他社製品との置き換えも簡単
取合い寸法とルーズフランジの採用で、コンパチブルな据え付けが可能。(40~43型)
摺動部品の単独交換が可能(40~43型)
シャフトまでも単品交換可能で経済的。メンテナンス性を重視。
高揚程を実現
国内初、インペラとマグネットを一体成形
逆回転や高温液でのトラブルを回避。
全機種ETFE採用

モーター全閉外扇屋内形 200V 3Φ 2P 内容量1個
お気に入りに追加
92件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポンプ呼び口径(吸込×吐出)
モーター出力(kW)
電圧(V)
電源周波数(Hz)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07824818 MG-40-FBF-F-50-1.2-S - - 200 50 - 7 150(最低)10 - -
236,400
199,800
219,780 (税込)
23日以内出荷

返品不可
07824827 MG-40-FBF-F-50-1.5-S - - 200 50 - 7 150(最低)10 - -
241,200
189,800
208,780 (税込)
23日以内出荷

返品不可
07824836 MG-40-FBF-F-50-1.9-S - - 200 50 - 7 150(最低)10 - -
241,200
189,800
208,780 (税込)
23日以内出荷

返品不可
07824845 MG-40-FBF-F-60-1.2-S - - 200 60 - 7 150(最低)10 - -
236,400
199,800
219,780 (税込)
23日以内出荷

返品不可
07824854 MG-40-FBF-F-60-1.5-S - - 200 60 - 7 150(最低)10 - -
241,200
189,800
208,780 (税込)
23日以内出荷

返品不可
07824863 MG-40-FTF-F-50-1.2-S - - 200 50 - 7 150(最低)10 - -
236,400
199,800
219,780 (税込)
23日以内出荷

返品不可
07824872 MG-40-FTF-F-50-1.5-S - - 200 50 - 7 150(最低)10 - -
241,200
189,800
208,780 (税込)
23日以内出荷

返品不可
07824888 MG-40-FTF-F-50-1.9-S - - 200 50 - 7 150(最低)10 - -
241,200
189,800
208,780 (税込)
23日以内出荷

返品不可
07824897 MG-40-FTF-F-60-1.2-S - - 200 60 - 7 150(最低)10 - -
236,400
199,800
219,780 (税込)
23日以内出荷

返品不可
07824906 MG-40-FTF-F-60-1.5-S - - 200 60 - 7 150(最低)10 - -
241,200
189,800
208,780 (税込)
23日以内出荷

返品不可
07824915 MG-40-PBF-F-50-1.05-S JIS10K40A 0.4KW 200 50 仕様点性能8.5m(150L/min) - 最大仕様点性能220L/min(4.2m)(最低)10L/min 液比重1.05 ※接液部耐食確認要 70℃※接液部耐食確認要
150,000
119,800
131,780 (税込)
23日以内出荷

返品不可
07824924 MG-40-PBF-F-50-1.3-S JIS10K40A 0.4KW 200 50 仕様点性能9m(100L/min) - 最大仕様点性能190L/min(3.6m)(最低)10L/min 液比重1.3 ※接液部耐食確認要 70℃※接液部耐食確認要
152,400
129,800
142,780 (税込)
23日以内出荷

返品不可
07824933 MG-40-PBF-F-50-1.5-S JIS10K40A 0.4KW 200 50 仕様点性能7m(100L/min) - 最大仕様点性能180L/min(3.2m)(最低)10L/min 液比重1.5 ※接液部耐食確認要 70℃※接液部耐食確認要
152,400
129,800
142,780 (税込)
23日以内出荷

返品不可
07824942 MG-40-PBF-F-60-1.05-S JIS10K40A 0.4KW 200 60 仕様点性能8m(150L/min) - 最大仕様点性能200L/min(3.2m)(最低)10L/min 液比重1.05 ※接液部耐食確認要 70℃※接液部耐食確認要
150,000
119,800
131,780 (税込)
23日以内出荷

返品不可
07824958 MG-40-PBF-F-60-1.3-S JIS10K40A 0.4KW 200 60 仕様点性能7.5m(100L/min) - 最大仕様点性能180L/min(3.5m)(最低)10L/min 液比重1.3 ※接液部耐食確認要 70℃※接液部耐食確認要
152,400
129,800
142,780 (税込)
23日以内出荷

返品不可
07824967 MG-40-PTF-F-50-1.05-S JIS10K40A 0.4KW 200 50 仕様点性能8.5m(150L/min) - 最大仕様点性能220L/min(4.2m)(最低)10L/min 液比重1.05 ※接液部耐食確認要 70℃※接液部耐食確認要
150,000
119,800
131,780 (税込)
23日以内出荷

返品不可
07824976 MG-40-PTF-F-50-1.3-S JIS10K40A 0.4KW 200 50 仕様点性能9m(100L/min) - 最大仕様点性能190L/min(3.6m)(最低)10L/min 液比重1.3 ※接液部耐食確認要 70℃※接液部耐食確認要
152,400
129,800
142,780 (税込)
23日以内出荷

返品不可
07824985 MG-40-PTF-F-50-1.5-S JIS10K40A 0.4KW 200 50 仕様点性能7m(100L/min) - 最大仕様点性能180L/min(3.2m)(最低)10L/min 液比重1.5 ※接液部耐食確認要 70℃※接液部耐食確認要
152,400
129,800
142,780 (税込)
23日以内出荷

返品不可
07824994 MG-40-PTF-F-60-1.05-S JIS10K40A 0.4KW 200 60 仕様点性能8m(150L/min) - 最大仕様点性能200L/min(3.2m)(最低)10L/min 液比重1.05 ※接液部耐食確認要 70℃※接液部耐食確認要
150,000
119,800
131,780 (税込)
23日以内出荷

返品不可
07825003 MG-40-PTF-F-60-1.3-S JIS10K40A 0.4KW 200 60 仕様点性能7.5m(100L/min) - 最大仕様点性能180L/min(3.5m)(最低)10L/min 液比重1.3 ※接液部耐食確認要 70℃※接液部耐食確認要
152,400
129,800
142,780 (税込)
23日以内出荷

返品不可
07825012 MG-41-FBF-F-50-1.2-S - - 200 50 - 10 200(最低)10 - -
355,200
279,800
307,780 (税込)
23日以内出荷

返品不可
07825028 MG-41-FBF-F-50-1.5-S - - 200 50 - 10 200(最低)10 - -
358,800
279,800
307,780 (税込)
23日以内出荷

返品不可
07825037 MG-41-FBF-F-50-1.9-S - - 200 50 - 10 200(最低)10 - -
358,800
279,800
307,780 (税込)
23日以内出荷

返品不可
07825046 MG-41-FBF-F-60-1.2-S - - 200 60 - 10 200(最低)10 - -
355,200
279,800
307,780 (税込)
23日以内出荷

返品不可
07825055 MG-41-FBF-F-60-1.5-S - - 200 60 - 10 200(最低)10 - -
358,800
279,800
307,780 (税込)
23日以内出荷

返品不可
07825064 MG-41-FBF-F-60-1.9-S - - 200 60 - 10 200(最低)10 - -
358,800
279,800
307,780 (税込)
23日以内出荷

返品不可
07825073 MG-41-FTF-F-50-1.2-S - - 200 50 - 10 200(最低)10 - -
355,200
279,800
307,780 (税込)
23日以内出荷

返品不可
07825082 MG-41-FTF-F-50-1.5-S - - 200 50 - 10 200(最低)10 - -
358,800
279,800
307,780 (税込)
23日以内出荷

返品不可
07825098 MG-41-FTF-F-50-1.9-S - - 200 50 - 10 200(最低)10 - -
358,800
279,800
307,780 (税込)
23日以内出荷

返品不可
07825107 MG-41-FTF-F-60-1.2-S - - 200 60 - 10 200(最低)10 - -
355,200
279,800
307,780 (税込)
23日以内出荷

返品不可
07825116 MG-41-FTF-F-60-1.5-S - - 200 60 - 10 200(最低)10 - -
358,800
279,800
307,780 (税込)
23日以内出荷

返品不可
07825125 MG-41-FTF-F-60-1.9-S - - 200 60 - 10 200(最低)10 - -
358,800
279,800
307,780 (税込)
23日以内出荷

返品不可
07825134 MG-41-PBF-F-50-1.05-S JIS10K40A 0.75KW 200 50 仕様点性能15m(150L/min) - 最大仕様点性能310L/min(6.2m)(最低)10L/min 液比重1.05 ※接液部耐食確認要 70℃※接液部耐食確認要
196,800
169,800
186,780 (税込)
23日以内出荷

返品不可
07825143 MG-41-PBF-F-50-1.3-S JIS10K40A 0.75KW 200 50 仕様点性能12m(150L/min) - 最大仕様点性能270L/min(4.5m)(最低)10L/min 液比重1.3 ※接液部耐食確認要 70℃※接液部耐食確認要
200,400
169,800
186,780 (税込)
23日以内出荷

返品不可
07825152 MG-41-PBF-F-50-1.5-S JIS10K40A 0.75KW 200 50 仕様点性能10.5m(150L/min) - 最大仕様点性能250L/min(5.8m)(最低)10L/min 液比重1.5 ※接液部耐食確認要 70℃※接液部耐食確認要
200,400
169,800
186,780 (税込)
23日以内出荷

返品不可
07825168 MG-41-PBF-F-60-1.05-S JIS10K40A 0.75KW 200 60 仕様点性能15m(150L/min) - 最大仕様点性能295L/min(5.2m)(最低)10L/min 液比重1.05 ※接液部耐食確認要 70℃※接液部耐食確認要
196,800
169,800
186,780 (税込)
23日以内出荷

返品不可
07825177 MG-41-PBF-F-60-1.3-S JIS10K40A 0.75KW 200 60 仕様点性能12m(150L/min) - 最大仕様点性能260L/min(5m)(最低)10L/min 液比重1.3 ※接液部耐食確認要 70℃※接液部耐食確認要
200,400
169,800
186,780 (税込)
23日以内出荷

返品不可
07825186 MG-41-PBF-F-60-1.5-S JIS10K40A 0.75KW 200 60 仕様点性能10m(150L/min) - 最大仕様点性能240L/min(5m)(最低)10L/min 液比重1.5 ※接液部耐食確認要 70℃※接液部耐食確認要
200,400
169,800
186,780 (税込)
23日以内出荷

返品不可
07825195 MG-41-PTF-F-50-1.05-S JIS10K40A 0.75KW 200 50 仕様点性能15m(150L/min) - 最大仕様点性能310L/min(6.2m)(最低)10L/min 液比重1.05 ※接液部耐食確認要 70℃※接液部耐食確認要
196,800
169,800
186,780 (税込)
23日以内出荷

返品不可
07825204 MG-41-PTF-F-50-1.3-S JIS10K40A 0.75KW 200 50 仕様点性能12m(150L/min) - 最大仕様点性能270L/min(4.5m)(最低)10L/min 液比重1.3 ※接液部耐食確認要 70℃※接液部耐食確認要
200,400
169,800
186,780 (税込)
23日以内出荷

返品不可
07825213 MG-41-PTF-F-50-1.5-S JIS10K40A 0.75KW 200 50 仕様点性能10.5m(150L/min) - 最大仕様点性能250L/min(5.8m)(最低)10L/min 液比重1.5 ※接液部耐食確認要 70℃※接液部耐食確認要
200,400
169,800
186,780 (税込)
23日以内出荷

返品不可
07825222 MG-41-PTF-F-60-1.05-S JIS10K40A 0.75KW 200 60 仕様点性能15m(150L/min) - 最大仕様点性能295L/min(5.2m)(最低)10L/min 液比重1.05 ※接液部耐食確認要 70℃※接液部耐食確認要
196,800
169,800
186,780 (税込)
23日以内出荷

返品不可
07825238 MG-41-PTF-F-60-1.3-S JIS10K40A 0.75KW 200 60 仕様点性能12m(150L/min) - 最大仕様点性能260L/min(5m)(最低)10L/min 液比重1.3 ※接液部耐食確認要 70℃※接液部耐食確認要
200,400
169,800
186,780 (税込)
23日以内出荷

返品不可
07825247 MG-41-PTF-F-60-1.5-S JIS10K40A 0.75KW 200 60 仕様点性能10m(150L/min) - 最大仕様点性能240L/min(5m)(最低)10L/min 液比重1.5 ※接液部耐食確認要 70℃※接液部耐食確認要
200,400
169,800
186,780 (税込)
23日以内出荷

返品不可
07825256 MG-42-FBF-F-50-1.2-S - - 200 50 - 18 200(最低)20 - -
429,600
329,800
362,780 (税込)
23日以内出荷

返品不可
07825265 MG-42-FBF-F-50-1.5-S - - 200 50 - 18 200(最低)20 - -
432,000
329,800
362,780 (税込)
23日以内出荷

返品不可
07825274 MG-42-FBF-F-50-1.9-S - - 200 50 - 18 200(最低)20 - -
432,000
329,800
362,780 (税込)
23日以内出荷

返品不可
07825283 MG-42-FBF-F-60-1.2-S - - 200 60 - 17.5 200(最低)20 - -
429,600
329,800
362,780 (税込)
23日以内出荷

返品不可
07825292 MG-42-FBF-F-60-1.5-S - - 200 60 - 17.5 200(最低)20 - -
432,000
329,800
362,780 (税込)
23日以内出荷

返品不可
07825308 MG-42-FBF-F-60-1.9-S - - 200 60 - 17.5 200(最低)20 - -
432,000
329,800
362,780 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする