トップランナーモータ(IE3)搭載高圧シリーズ(KSBタイプ)

トップランナーモータ(IE3)搭載高圧シリーズ(KSBタイプ) SDG株式会社

0.4kW~7.5kWまでラインアップした高圧・中風量で選定範囲の広いタイプです。(5.5kW、7.5kWは標準効率品:IE1、0.4kWは高効率品:IE2 です。)
モータは送風機専用に開発されたプレミアム効率品(IE3)で、その”プレミアム効率モータ”と試作を数十回重ねた”高効率羽根車”を掛け合わせて完成したのが新開発の高効率電動送風機です。省エネルギーを通した地球環境保護のために是非お使いください。
プレミアム効率モータは、昭和電機の電動送風機専用に設計された最適品です。
HT形は耐熱形になります。

電圧(V)3相200 吐出口径(Φmm)JIS5K200A 回転方向 構造(羽根車)ターボ 吸気温度(℃)(最大)50 吸込口径(Φmm)JIS5K250A ケーシング吐出内径(mm)200A(5K) 3 吐出方向下部水平吐出 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
最大風量(m3/min)
質量(kg)
出力(kW)
周波数(Hz)
回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07959166 KSB-5500-R311 79 165 5.5 50 2920
439,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07959175 KSB-5500-R312 79 165 5.5 60 3510
439,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07959184 KSB-7500-R311 90 180 7.5 50 2920
490,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07959193 KSB-7500-R312 90 180 7.5 60 3510
490,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする