神威産業
ラジェータタイプ熱交換器 ANシリーズ
【プレートフィン型(積層式)】
ラジエータ部分はアルミニウム製で熱交換器の基本的構造は、油側と空気側の二通路から成り立っています。
その通路は油側と空気側からお互い直角に流れるように組み立てられています。
周囲温度(℃)
-30~+50
タイプ
屋内使用
最高使用圧力(MPa・G)
0.98(サージ圧力を含む)
電源
【標準】3Φ 200-220V 50/60Hz
極数
(有圧換気扇)4P
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
公称出力(W)
公称出力(kW)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07975458
AN-305
(有圧換気扇)25
-
16
¥
405,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07975467
AN-355
(有圧換気扇)50
-
19
¥
452,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07975476
AN-405
-
(有圧換気扇)0.1
23
¥
534,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07975485
AN-455
-
(有圧換気扇)0.2
32
¥
655,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07975494
AN-456
-
(有圧換気扇)0.2
35
¥
711,000
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07975503
AN-556
-
(有圧換気扇)0.4
47
¥
921,000
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。